GPS用爪ボルト 10個入り

GPS用爪ボルト 10個入り - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
用途ダボの一部(ELD-12・ELDC-12・BD・AD・SUS-ELD-12・SUS-ELDC-12のサイズ15mm以上)をGPダボ柱(GPS)、または面付けGPダボ柱(GPM)へ取り付けるための、ジョイント用ネジ金具。材質アルミ挽物ねじピッチ(mm)1.0ねじサイズM6内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
557489186GP-10
700
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする