ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Hバー13Φ
(1件のレビュー)
材質
スチール
色
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
丸パイプΦ12.7×1.2t
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55749137
HB-13
920
920
¥
800
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55749146
HB-13
1220
1220
¥
1,050
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55749155
HB-13
1820
1820
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。