ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Hバークラッド25Φ
用途
ハンガー横掛け陳列用丸パイプ、Aニッケルサテン代替え品(ステンレス巻き、耐摩耗性向上品)
色
ステンレスヘアーライン
タイプ
軽量用
板厚(mm)
(内部)1.0t
材質(内部)
(パイプ)スチール
パイプ寸法(mm)
(内部)Φ24.8
材質(パイプ)
(外部)ステンレス(0.1t)
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55749898
CLD-HB-25
1220
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55749916
CLD-HB-25
1820
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55749873
CLD-HB-25
620
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
55749882
CLD-HB-25
920
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
55749907
CLD-HB-25
1520
¥
2,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55749925
CLD-HB-25
2400
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。