ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Hバーステンレス32Φ
色
ステンレスヘアーライン
材質
SUS304
適合寸法(mm)
丸パイプΦ31.8×1.2t
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
620
920
1220
1520
1820
2400
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55749995
SUS-HB-32
620
620
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55750004
SUS-HB-32
920
920
¥
5,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55750013
SUS-HB-32
1220
1220
¥
6,850
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55750038
SUS-HB-32
1820
1820
¥
10,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55750047
SUS-HB-32
2400
2400
¥
14,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55750022
SUS-HB-32
1520
1520
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。