ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Hバーユニット25Φ
付属品
止ねじ
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
(爪部)3.0
内容量
1本
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
色
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55750327
HBU-25
500
500
クローム
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750336
HBU-25
600
600
クローム
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750345
HBU-25
700
700
クローム
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750354
HBU-25
800
800
クローム
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750363
HBU-25
900
900
クローム
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750372
HBU-25
1000
1000
クローム
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750388
HBU-25
1100
1100
クローム
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
3,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750397
HBU-25
1200
1200
クローム
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
3,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750406
HBU-25
1300
1300
クローム
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
3,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750415
HBU-25
1400
1400
クローム
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
3,950
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750424
HBU-25
1500
1500
クローム
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
3,950
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750433
HBU-25
1600
1600
クローム
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750442
HBU-25
1700
1700
クローム
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750458
HBU-25
1800
1800
クローム
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750467
HBU-25
500
500
Aニッケルサテン
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
4,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750476
HBU-25
600
600
Aニッケルサテン
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
4,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750485
HBU-25
700
700
Aニッケルサテン
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
4,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750494
HBU-25
800
800
Aニッケルサテン
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
4,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750503
HBU-25
900
900
Aニッケルサテン
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
4,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750512
HBU-25
1000
1000
Aニッケルサテン
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750528
HBU-25
1100
1100
Aニッケルサテン
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750537
HBU-25
1200
1200
Aニッケルサテン
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750546
HBU-25
1300
1300
Aニッケルサテン
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
5,550
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750555
HBU-25
1400
1400
Aニッケルサテン
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
5,550
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750564
HBU-25
1500
1500
Aニッケルサテン
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
5,550
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750573
HBU-25
1600
1600
Aニッケルサテン
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
6,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750582
HBU-25
1700
1700
Aニッケルサテン
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
6,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750598
HBU-25
1800
1800
Aニッケルサテン
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
6,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750607
HBU-25
500
500
APゴールド
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
4,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55750616
HBU-25
600
600
APゴールド
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
4,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55750625
HBU-25
700
700
APゴールド
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
4,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55750634
HBU-25
800
800
APゴールド
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
4,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55750643
HBU-25
900
900
APゴールド
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
4,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55750652
HBU-25
1000
1000
APゴールド
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
5,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55750668
HBU-25
1100
1100
APゴールド
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
5,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55750677
HBU-25
1200
1200
APゴールド
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
5,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55750686
HBU-25
1300
1300
APゴールド
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55750695
HBU-25
1400
1400
APゴールド
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55750704
HBU-25
1500
1500
APゴールド
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55750713
HBU-25
1600
1600
APゴールド
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
6,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55750722
HBU-25
1700
1700
APゴールド
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
6,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55750738
HBU-25
1800
1800
APゴールド
丸パイプΦ25.4×1.2t
¥
6,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55750747
HBU-32
500
500
クローム
丸パイプΦ31.8×1.2t
¥
3,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750756
HBU-32
600
600
クローム
丸パイプΦ31.8×1.2t
¥
3,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750765
HBU-32
700
700
クローム
丸パイプΦ31.8×1.2t
¥
3,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750774
HBU-32
800
800
クローム
丸パイプΦ31.8×1.2t
¥
3,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750783
HBU-32
900
900
クローム
丸パイプΦ31.8×1.2t
¥
3,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750792
HBU-32
1000
1000
クローム
丸パイプΦ31.8×1.2t
¥
3,950
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750808
HBU-32
1100
1100
クローム
丸パイプΦ31.8×1.2t
¥
3,950
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55750817
HBU-32
1200
1200
クローム
丸パイプΦ31.8×1.2t
¥
3,950
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ