ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
JPバー14
付属品
クッション
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
角パイプ14×14×1.2t
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55751273
JPB-14
895
895
クローム
¥
1,300
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55751282
JPB-14
1200
1200
クローム
¥
2,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55751298
JPB-14
1500
1500
クローム
¥
2,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55751307
JPB-14
2430
2430
クローム
¥
3,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55751316
JPB-14
895
895
ニッケル
¥
1,850
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55751325
JPB-14
1200
1200
ニッケル
¥
3,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55751334
JPB-14
1500
1500
ニッケル
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55751343
JPB-14
2430
2430
ニッケル
¥
5,250
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください