ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
JPバー15
付属品
クッション
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
角パイプ9×15×1.2t
内容量
1本
全10種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
596
896
1200
1500
2430
色
クローム
ニッケル
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55751352
JPB-15
596
596
クローム
¥
820
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55751368
JPB-15
896
896
クローム
¥
1,300
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55751377
JPB-15
1200
1200
クローム
¥
2,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55751386
JPB-15
1500
1500
クローム
¥
2,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55751395
JPB-15
2430
2430
クローム
¥
3,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55751404
JPB-15
596
596
ニッケル
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55751413
JPB-15
896
896
ニッケル
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55751422
JPB-15
1200
1200
ニッケル
¥
3,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55751438
JPB-15
1500
1500
ニッケル
¥
3,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55751447
JPB-15
2430
2430
ニッケル
¥
5,450
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください