ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Qハンガー(丸パイプ用)
付属品
止ねじ
材質
亜鉛ダイカスト、(爪部)スチール
厚さ(mm)
(爪部)3.0
色
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55752043
Q
25
25
¥
1,300
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55752052
Q
32
32
¥
1,400
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください