Rフェイスアウトブラケット アップタイプ

Rフェイスアウトブラケット アップタイプ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Rフェイスアウトブラケット アップタイプ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Rフェイスアウトブラケット アップタイプ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Rフェイスアウトブラケット アップタイプ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Rフェイスアウトブラケット アップタイプ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Rフェイスアウトブラケット アップタイプ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Rフェイスアウトブラケット アップタイプ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
材質(爪部)スチール特殊鋼長さ(mm)300厚さ(mm)(爪部)3.0寸法(mm)300クローム内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55752077R-FBU-1616丸パイプΦ15.9×1.6t
2,450
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
55752086R-FBU-1919丸パイプΦ19.1×1.6t
2,600
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55752095R-FBU-2525丸パイプΦ25.4×1.6t
2,850
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする