ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Rフェイスアウトブラケット16
Rタイプブラケット
自動ロック式抜け止め標準装備
フェイスアウトガード(FOC)呼び名13または19装着可能
用途
スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ
付属品
抜止
適合
(振れ止め)SL
材質
(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)
(爪部)3.0
色
クローム
角度(°)
(腕金具)0.75アップ
板厚(mm)
1.6t、(爪部鋼)2.6t
パイプ寸法(mm)
Φ15.9
内容量
1個
注意
※抜け止めRPK使用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55752147
R-FB-16
200
¥
910
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55752156
R-FB-16
300
¥
1,050
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください