ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Rフェイスアウトブラケット25
(1件のレビュー)
Rタイプブラケット
自動ロック式抜け止め標準装備
フェイスアウトガード(FOC)呼び名25装着可能
用途
スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ
色
クローム
厚さ(mm)
(爪部)3.0
パイプ寸法(mm)
Φ25.4
材質
スチール、(先端フタ)ABS樹脂
角度(°)
(腕金具)0.75アップ
板厚(mm)
1.2、(爪部鋼)2.6
サイズ(mm)
(ダボ)Φ5×12
適合
(振れ止め)SL
内容量
1個
注意
※抜け止めRPK使用不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55752192
R-FB-25
200
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55752208
R-FB-25
300
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55752217
R-FB-25
400
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください