曜日別特売

Rフェイスアウト傾斜ハンガー19

Rフェイスアウト傾斜ハンガー19 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

Rタイプブラケット
自動ロック式抜け止め標準装備
フェイスアウトガード(FOC)呼び名19装着可能

用途スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ(傾斜5連掛けタイプ)付属品抜止適合(振れ止め)SL材質スチール、(先端フタ)ABS樹脂厚さ(mm)(爪部)3.0クローム板厚(mm)1.6tパイプ寸法(mm)Φ19傾斜角度(°)25内容量1個
注意
※抜け止めRPK使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55752287R-FB-19-5
1,550
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55752287R-FB-19-541710078R-FBK-19-5R-FB-19-5 Rフェイスアウト傾斜ハンガー ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 41710078Rフェイスアウト傾斜ハンガーROYAL(ロイヤル)[建築金物]1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする