SR木棚板用エッジテープ

SR木棚板用エッジテープ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(5件のレビュー)
用途SR-ITA400専用の木棚板用エッジテープ適合SR-ITA材質樹脂粘着テープホワイトテープ幅(mm)20テープ長さ(mm)2000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55752305SR-IE-T
1,250
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55752305
2023-12-23
用途: 収納棚の裏側に
その他業種

21mmや18mm幅のエッジテープは売っているのですが、20mm幅はなかなか売っておらず、色もオフホワイト系で、ピッタリでした。このエッジテープのもう少し長いのがあると嬉しいですね。

対象商品 : 55752305
2022-11-06
用途: 棚のエッジ取り替え
その他業種

とても良い商品でリフォーム会社では剥げてきた棚のエッジ取り替え費用の見積もりが12000円!そんなバカな、、といつも利用しているモノタロウさんで検索。
ぴったりと合致する棚板用エッジテープを見つけました。貼り方もいたって簡単でテープを剥がすだけ。良い商品で費用を抑えることができました。有難うございました。

対象商品 : 55752305
2022-02-10
用途: クロス施工ジョイント定規の補修
建設業・工事業

本来の使い方ではないですがこちらの商品はちゃんとしたメラミン素材だと思われ硬度も十分です。いままで他の木口テープではカッターの刃が引っかかったり食い込んだりしてダメだったがこちらは問題なし。
クロス屋さんにおすすめです。

対象商品 : 55752305
2021-10-29
用途: クロス貼替え作業時。

他を探しても無く、凄く助かりました。
しっかりとした商品で凄く良いと思います。

対象商品 : 55752305
2020-09-02
用途: 古くなったので張替え
有限会社ブルール不動産業

太さがもっと色々なサイズがあると助かります。(22mm)が欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする