曜日別特売

Sバー24

Sバー24 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sバー24 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sバー24 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sバー24 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sバー24 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sバー24 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sバー24 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sバー24 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

Sバー装着式フェイスパーツの装着、またはハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要)
Z加工(穴あけ加工)付き(但し切断した場合、切断した側のZ加工は消滅するため、必要な場合は再加工必要。またその際、適正再加工には8mmの切りしろが必要)

仕様Z加工付き(ズレとめ用両穴)材質スチール板厚(mm)1.6tパイプ寸法(mm)14×24内容量1本
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55752323SB-24クローム600
1,100
729
802(税込)
当日出荷
55752332SB-24クローム894
1,750
1,198
1,318(税込)
当日出荷
55752348SB-24クローム900
1,750
1,198
1,318(税込)
当日出荷
55752357SB-24クローム1194
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
55752366SB-24クローム1200
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
55752375SB-24クローム1500
2,800
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55752384SB-24クローム1800
3,550
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55752393SB-24クローム2400
4,800
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55752402SB-24Aニッケルサテン600
1,550
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
55752418SB-24Aニッケルサテン894
2,450
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
55752427SB-24Aニッケルサテン900
2,450
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
55752436SB-24Aニッケルサテン1194
3,100
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
55752445SB-24Aニッケルサテン1200
3,100
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
55752454SB-24Aニッケルサテン1500
3,950
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55752463SB-24Aニッケルサテン1800
5,000
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55752472SB-24Aニッケルサテン2400
6,750
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55752488SB-24APゴールド600
1,650
1,098
1,208(税込)
15日以内出荷
返品不可
55752497SB-24APゴールド900
2,650
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
55752506SB-24APゴールド1200
3,300
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
55752515SB-24APゴールド1500
4,200
2,898
3,188(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55752524SB-24APゴールド1800
5,350
3,598
3,958(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55752533SB-24APゴールド2400
7,200
4,798
5,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする