ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Sバー24用 アップハンガーブラケット
適合
SB-24専用
種別
外々用
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3.0
色
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55752542
AU-182S
100
100
¥
1,250
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55752558
AU-182S
150
150
¥
1,300
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55752567
AU-182S
200
200
¥
1,300
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55752576
AU-182S
250
250
¥
1,300
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください