ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Sバー32用 アップハンガーブラケット
色
クローム
種別
外々用
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3.0
適合
SB-32専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55752768
AU-183S
100
100
¥
1,250
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55752777
AU-183S
150
150
¥
1,300
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55752786
AU-183S
200
200
¥
1,350
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55752795
AU-183S
250
250
¥
1,350
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください