ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Sバーエアコン金具
付属品
押ねじ
適合
SB-24・32兼用
材質
スチール
厚さ(mm)
2.3
色
ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55752804
Z-203
¥
330
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください