曜日別特売

Sバーストッパーアール

Sバーストッパーアール - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sバーストッパーアール - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sバーストッパーアール - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sバーストッパーアール - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sバーストッパーアール - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sバーストッパーアール - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sバーストッパーアール - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sバーストッパーアール - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

挿入式エンドパーツ

用途Sバー(SB-24・SB-32)の両端処理用、打ち込み式こぼれ止めプレート付きフタ(化粧、およびフック等落下防止用)材質亜鉛ダイカスト内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55752865RSSクロームSB-2424
370
259
285(税込)
当日出荷
55752874RSSクロームSB-3232
400
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
55752883RSSAニッケルサテンSB-2424
520
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
55752892RSSAニッケルサテンSB-3232
560
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
55752908RSSAPゴールドSB-2424
560
379
417(税込)
15日以内出荷
返品不可
55752917RSSAPゴールドSB-3232
600
399
439(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする