ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Sバーソケット
色
クローム
材質
スチール
厚さ(mm)
2.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55752926
SS
24
24
¥
350
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55752935
SS
32
32
¥
360
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください