ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Sバーソケットブラケット
材質
スチール
厚さ(mm)
2.6、(爪部)3.0
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
呼び寸法
適合パイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55752944
SHQ
クローム
24
24
SB-24
¥
670
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
55752953
SHQ
クローム
32
32
SB-32
¥
750
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55752962
SHQ
Aニッケルサテン
24
24
SB-24
¥
1,050
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55752978
SHQ
Aニッケルサテン
32
32
SB-32
¥
1,050
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55752987
SHQ
APゴールド
24
24
SB-24
¥
1,050
¥
699
¥
769
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55752996
SHQ
APゴールド
32
32
SB-32
¥
1,150
¥
769
¥
846
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください