ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Sバー跳ね上げ止め
色
ステンレス
材質
SUS301
厚さ(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※24R-10/11には使用できません。
※ピンなしSHQ-B・ピンなしSS-Bには使用できません。
※塗装製品に使用する場合はキズが付く恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び寸法
適合パイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55753005
SO
24
24
SB-24
¥
145
¥
97
¥
107
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55753014
SO
32
32
SB-32
¥
155
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください