Vヒップクロスバー受け19Φ

Vヒップクロスバー受け19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vヒップクロスバー受け19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vヒップクロスバー受け19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vヒップクロスバー受け19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vヒップクロスバー受け19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vヒップクロスバー受け19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vヒップクロスバー受け19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vヒップクロスバー受け19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
適合Φ12×20mm専用材質スチール長さ(mm)1198寸法(mm)1198パイプ寸法(mm)(縦)Φ19.1×1.6t、(横)Φ25.4×1.2tRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55754308VHX-19-2010クローム200100
14,850
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754317VHX-19-2015クローム200150
14,950
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754326VHX-19-2020クローム200200
15,050
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754335VHX-19-2025クローム200250
15,150
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754344VHX-19-2510クローム250100
14,950
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754353VHX-19-2515クローム250150
15,050
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754362VHX-19-2525クローム250250
15,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754378VHX-19-2010Aニッケルサテン200100
23,050
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754387VHX-19-2015Aニッケルサテン200150
23,200
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754396VHX-19-2020Aニッケルサテン200200
23,350
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754405VHX-19-2025Aニッケルサテン200250
23,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754414VHX-19-2510Aニッケルサテン250100
23,200
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754423VHX-19-2515Aニッケルサテン250150
23,350
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754432VHX-19-2525Aニッケルサテン250250
23,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする