Vヒップクロスバー受け25Φ

Vヒップクロスバー受け25Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vヒップクロスバー受け25Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vヒップクロスバー受け25Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vヒップクロスバー受け25Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vヒップクロスバー受け25Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vヒップクロスバー受け25Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vヒップクロスバー受け25Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vヒップクロスバー受け25Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
適合Φ12×20mm専用材質スチール長さ(mm)1198寸法(mm)1198パイプ寸法(mm)(縦)Φ25.4×1.2t、(横)Φ31.8×1.2tRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55754448VHX-25-2010クローム200100
17,350
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754457VHX-25-2015クローム200150
17,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754466VHX-25-2020クローム200200
17,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754475VHX-25-2025クローム200250
17,550
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754484VHX-25-2510クローム250100
17,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754493VHX-25-2515クローム250150
17,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754502VHX-25-2525クローム250250
17,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754518VHX-25-2010Aニッケルサテン200100
26,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754527VHX-25-2015Aニッケルサテン200150
27,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754536VHX-25-2020Aニッケルサテン200200
27,150
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754545VHX-25-2025Aニッケルサテン200250
27,250
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754554VHX-25-2510Aニッケルサテン250100
27,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754563VHX-25-2515Aニッケルサテン250150
27,150
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754572VHX-25-2525Aニッケルサテン250250
27,550
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする