ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Vフェイスアウトハンガー アジャストタイプ19Φ
適合
SB-24・32
材質
スチール
厚さ(mm)
(コの字)2.6
色
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
丸パイプΦ19.1×1.6t
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55754712
V-FSA-19
200
200
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754728
V-FSA-19
300
300
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください