ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Vフェイスアウトハンガー アップタイプ10/22
適合
SB-24・32
材質
スチール
厚さ(mm)
(コの字)2.6
色
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
角パイプ10×22×1.2t
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55754737
V-FSU-1022
200
200
¥
2,450
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754746
V-FSU-1022
300
300
¥
2,450
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください