ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Vフェイスアウトハンガー シングル10/22
材質
スチール
厚さ(mm)
(コの字)2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
角パイプ10×22×1.2t
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55754834
V-FS-1022
250
250
クローム
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55754843
V-FS-1022
300
300
クローム
¥
1,350
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55754852
V-FS-1022
250
250
Aニッケルサテン
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754868
V-FS-1022
300
300
Aニッケルサテン
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください