ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Vフェイスアウトハンガー シングル19Φ
材質
スチール
厚さ(mm)
(コの字)2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
Aニッケルサテン
クローム
長さ(mm)
150
250
300
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(mm)
長さ(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55754895
V-FS-19
クローム
150
150
丸パイプΦ15.9×1.6t
¥
1,050
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754904
V-FS-19
クローム
250
250
丸パイプΦ19.1×1.6t
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55754913
V-FS-19
クローム
300
300
丸パイプΦ19.1×1.6t
¥
1,350
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
55754922
V-FS-19
Aニッケルサテン
150
150
丸パイプΦ19.1×1.6t
¥
1,350
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754938
V-FS-19
Aニッケルサテン
250
250
丸パイプΦ19.1×1.6t
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55754947
V-FS-19
Aニッケルサテン
300
300
丸パイプΦ19.1×1.6t
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください