ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Vフェイスアウトハンガー シングル25Φ
材質
スチール
厚さ(mm)
(コの字)2.6
色
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
丸パイプΦ25.4×1.6t
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55754956
V-FS-25
150
150
¥
1,250
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55754965
V-FS-25
250
250
¥
1,600
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55754974
V-FS-25
300
300
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください