ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Vフェイスアウトハンガー ダブル19Φ
(1件のレビュー)
材質
スチール
厚さ(mm)
(コの字)2.6
適合寸法(mm)
丸パイプΦ19.1×1.6t
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全11種類を絞り込む
色
Aニッケルサテン
クローム
サイズ
選択してください
2010
2015
2020
2515
2525
3030
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55755053
V-FW-19
クローム
2010
2010
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755062
V-FW-19
クローム
2015
2015
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755078
V-FW-19
クローム
2020
2020
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755087
V-FW-19
クローム
2515
2515
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755096
V-FW-19
クローム
2525
2525
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755105
V-FW-19
クローム
3030
3030
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755114
V-FW-19
Aニッケルサテン
2010
2010
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755123
V-FW-19
Aニッケルサテン
2015
2015
¥
2,900
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755132
V-FW-19
Aニッケルサテン
2020
2020
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755148
V-FW-19
Aニッケルサテン
2515
2515
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755157
V-FW-19
Aニッケルサテン
2525
2525
¥
3,050
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください