ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Vフェイスアウトハンガー ダブル25Φ
材質
スチール
厚さ(mm)
(コの字)2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
丸パイプΦ25.4×1.6t
内容量
1個
全9種類を絞り込む
色
Aニッケルサテン
クローム
サイズ
選択してください
2010
2020
2515
2525
3030
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55755166
V-FW-25
クローム
2010
2010
¥
2,250
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755175
V-FW-25
クローム
2020
2020
¥
2,250
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
55755184
V-FW-25
クローム
2515
2515
¥
2,250
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755193
V-FW-25
クローム
2525
2525
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755202
V-FW-25
クローム
3030
3030
¥
2,550
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755218
V-FW-25
Aニッケルサテン
2010
2010
¥
3,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755227
V-FW-25
Aニッケルサテン
2020
2020
¥
3,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755236
V-FW-25
Aニッケルサテン
2515
2515
¥
3,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755245
V-FW-25
Aニッケルサテン
2525
2525
¥
4,050
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください