ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
アジャスターカバー
材質
スチール
厚さ(mm)
0.6
タイプ
角用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
適合パイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55755288
JC
生地
4040
40/40
¥
970
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755297
JC
生地
5050
50/50
¥
1,050
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755306
JC
生地
6060
60/60
¥
1,100
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755315
JC
クローム
4040
40/40
¥
1,300
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755324
JC
クローム
5050
50/50
¥
1,350
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
55755333
JC
クローム
6060
60/60
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください