ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
アッセボディポール19Φ
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
1100
色
HL
有効寸法(mm)
1100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55755464
AS-P19
¥
10,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください