ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
アッセライザーポール
付属品
M6ねじ固定用3mmレンチ付
材質
ステンレス(SUS303)切削加工品
寸法(mm)
900
色
HL
高さ調整範囲(mm)
0~15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55755482
AS-P12
¥
8,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください