曜日別特売

アルミペッカーサポート14

アルミペッカーサポート14 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アルミペッカーサポート14 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アルミペッカーサポート14 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アルミペッカーサポート14 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アルミペッカーサポート14 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アルミペッカーサポート14 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アルミペッカーサポート14 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アルミペッカーサポート14 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
材質(本体)スチール、(アングル)アルミ厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
タイプ
ねじ穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55755656APS-1418201820アルシルバーシングル48
4,350
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755665APS-1424002400アルシルバーシングル64
5,950
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755674APS-1430003000アルシルバーシングル80
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755683APS-1418201820ステンカラーシングル48
6,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755692APS-1424002400ステンカラーシングル64
6,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755708APS-1430003000ステンカラーシングル80
10,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755717APS-1418201820ホワイトシングル48
6,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755726APS-1424002400ホワイトシングル64
8,350
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755735APS-1430003000ホワイトシングル80
10,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755744APW-1418201820アルシルバーダブル48
6,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755753APW-1424002400アルシルバーダブル64
8,350
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755762APW-1430003000アルシルバーダブル80
10,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755778APW-1418201820ステンカラーダブル48
8,850
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755787APW-1424002400ステンカラーダブル64
11,700
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755796APW-1430003000ステンカラーダブル80
14,700
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755805APW-1418201820ホワイトダブル48
8,850
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755814APW-1424002400ホワイトダブル64
11,700
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755823APW-1430003000ホワイトダブル80
14,700
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする