アルミペッカーサポート16

アルミペッカーサポート16 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アルミペッカーサポート16 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アルミペッカーサポート16 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アルミペッカーサポート16 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アルミペッカーサポート16 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アルミペッカーサポート16 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アルミペッカーサポート16 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アルミペッカーサポート16 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
材質(本体)スチール、(アングル)アルミ厚さ(mm)2.0アルシルバーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
寸法(mm)
タイプ
ねじ穴数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
タイプ
ねじ穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55755832APS-1618201820シングル48
5,450
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755848APS-1624002400シングル64
7,450
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755857APS-1630003000シングル80
9,400
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755866APW-1618201820ダブル48
7,900
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755875APW-1624002400ダブル64
10,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755884APW-1630003000ダブル80
13,150
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする