ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
アングルカバー
色
ホワイト
寸法(mm)
2400
長さ(mm)
2400
材質
軟質樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55755963
AC-S
APS用
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55755972
AC-W
APW用
¥
1,400
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください