曜日別特売

ウッドタッピング 50個入り

ウッドタッピング 50個入り - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドタッピング 50個入り - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(4件のレビュー)
用途木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス材質スチール焼入材ユニクロ適合ビット2番サイズ(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55757415WT-P16
500
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55757415
2025-06-14
用途: ベニヤ板固定
建設業・工事業

ベニヤ板を木角材の固定に使用。
特に問題なく固定可能できました。

対象商品 : 55757415
2021-05-24
用途: 棚の増設
有限会社ちゅるんカンパニーサービス業

商品の到着が遅れましたがそれ以外は特に問題ないです。品質には満足しています。

対象商品 : 55757415
2020-10-29
用途: 棚トメネジ
製造業

納期も早く
何の問題もありませんでした。
ありがとう!!

対象商品 : 55757415
2017-11-06
用途: Royalチャネルサポートを使った棚への棚板設置
卸売・小売業

ウッドタッピング締め付け前は棚板がぐらぐらだが締め付け後はぐらつきもなく満足。但しネジ穴があまり強くなくつぶれやすいと感じた。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする