ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
エクセルオーナメント
材質
スチール
厚さ(mm)
3.2
色
クローム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55757433
EO
60
60
¥
1,150
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55757442
EO
76
76
¥
1,250
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55757458
EO
100
100
¥
1,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください