ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
エクセルホルダー
付属品
3.0mmレンチ
材質
スチール
色
ユニクロ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55759515
EH
60
60
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55759524
EH
76
76
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55759533
EH
100
100
¥
1,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください