ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
エクセルラバー
仕様
ガラス棚専用
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
3.0
色
黒ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55759542
ER
60
60
¥
180
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55759558
ER
76
76
¥
220
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55759567
ER
100
100
¥
210
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください