曜日別特売

ガラスガードフロント用8

ガラスガードフロント用8 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ガラスガードフロント用8 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ガラスガードフロント用8 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ガラスガードフロント用8 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
透明軟質樹脂適合ガラス厚(mm)8材質ソフトアクリル厚さ(mm)1.0付属品両面粘着シール付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55759838GFL-8900900
830
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
55759847GFL-812001200
1,050
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする