ガラス棚板用ネジ付ダボ 10個入り

ガラス棚板用ネジ付ダボ 10個入り - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
用途埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ付属品チューブ材質スチール、(クッション)軟質樹脂クロームねじピッチ(mm)1.0ねじサイズM6内容量1パック
注意
※ガラス押さえ(GON)使用不可(ELDC-12+M6Zをご検討ください)
※パイプ設置用ダボ受け金具(HIP・W-HIPおよび、品番頭がVHX・VHXSより始まる全製品)装着不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55760276NDC-1212
800
取扱い終了
代替品有
55760285NDC-1220
1,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55760276NDC-1273880686ANDC-12NDC-12 ガラス棚板用Nダボ12 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 73880686ガラス棚板用Nダボ12ROYAL(ロイヤル)[建築金物]1セット(10個)
979
税込1,077
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55760285NDC-1273880695ANDC-12NDC-12 ガラス棚板用Nダボ12 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 73880695ガラス棚板用Nダボ12ROYAL(ロイヤル)[建築金物]1セット(10個)
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする