ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
グラスロッド19Φ
付属品
M4ビス固定用2mmレンチ付
材質
ステンレス(SUS304)
色
HL
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
有効寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55760732
MU-G19
100
100
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55760748
MU-G19
150
150
¥
3,900
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55760757
MU-G19
200
200
¥
4,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55760766
MU-G19
250
250
¥
4,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55760775
MU-G19
300
300
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55760784
MU-G19
350
350
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55760793
MU-G19
400
400
¥
5,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55760802
MU-G19
450
450
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください