グラスロッド5/22

グラスロッド5/22 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]グラスロッド5/22 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]グラスロッド5/22 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]グラスロッド5/22 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]グラスロッド5/22 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]グラスロッド5/22 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]グラスロッド5/22 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]グラスロッド5/22 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
HL仕様ガラス棚板専用材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)5付属品透明クッション適合DE-L専用内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55760897DE-G522100100
3,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
55760906DE-G522150150
3,900
2,588
2,847(税込)
5日以内出荷
返品不可
55760915DE-G522200200
4,200
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
55760924DE-G522250250
4,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
55760933DE-G522300300
4,800
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
55760942DE-G522350350
5,100
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
55760958DE-G522400400
5,400
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
55760967DE-G522450450
5,700
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする