ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
グラスロッド7/12
付属品
透明クッション
材質
ステンレス(SUS303)
色
HL
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
有効寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55760976
MU-G712
100
100
¥
1,150
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55760985
MU-G712
150
150
¥
1,250
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55760994
MU-G712
200
200
¥
1,350
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55761003
MU-G712
250
250
¥
1,450
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55761012
MU-G712
300
300
¥
1,550
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55761028
MU-G712
350
350
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55761037
MU-G712
400
400
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55761046
MU-G712
450
450
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください