ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
クラブベースフック
付属品
止めねじ
適合
SB-24・32
材質
スチール、(クラブホルダー)EVA樹脂
長さ(mm)
433
寸法(mm)
433
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55761116
CBF
クローム
¥
2,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55761125
CBF
Aブラック
¥
2,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください