曜日別特売

こぼれ止め180°貫通

こぼれ止め180°貫通 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]こぼれ止め180°貫通 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]こぼれ止め180°貫通 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(1件のレビュー)
用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、T字型貫通タイプ中間金具線径(Φmm)6材質スチール適合K-4SねじサイズM4ねじピッチ(mm)0.7内容量1個
注意
※ガラス棚への固定は4Mこぼれ止めビス(KN)併用必要
※木棚への固定は4Mこぼれ止めビス(KN)、またはこぼれ止め打ち込みネジボルト(4B)併用必要
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55761877KO-180クローム30
290
219
241(税込)
当日出荷
55761886KO-180クローム45
310
209
230(税込)
当日出荷
55761895KO-180APゴールド30
450
取扱い終了
返品不可
55761904KO-180APゴールド45
490
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55761886
2021-04-25
用途: 店舗用として
建設業・工事業

取り急ぎ満足しています。4㎜のバーが特別送料がかかる点が割高になります。
出来ればもう少し高さのある商品がほしいです。またほかの納期が早い分この、T型が納期が長くて、2回ほど頼みましたが、このご時世どこから仕入れてるのかと疑問がわきます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする