ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
こぼれ止め4Φ線材
(1件のレビュー)
呼びの数値が、そのままこぼれ止め(KLなど)の取り付けピッチとなる
用途
陳列商品こぼれ止めらんかん
材質
スチール
線径(Φmm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55761913
K-4S
300
270
クローム
¥
160
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
55761922
K-4S
350
320
クローム
¥
180
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
55761938
K-4S
400
370
クローム
¥
200
¥
149
¥
164
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
55761947
K-4S
450
420
クローム
¥
220
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
55761956
K-4S
1800
1770
クローム
¥
820
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55761965
K-4S
300
270
APゴールド
¥
270
取扱い終了
返品不可
55761974
K-4S
350
320
APゴールド
¥
270
取扱い終了
返品不可
55761983
K-4S
400
370
APゴールド
¥
300
取扱い終了
返品不可
55761992
K-4S
450
420
APゴールド
¥
330
取扱い終了
返品不可
55762008
K-4S
1800
1800
APゴールド
¥
1,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。