ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
こぼれ止め90°
用途
こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、T字型90度コーナー金具
適合
K-4S
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
0.7
線径(Φmm)
6
ねじサイズ
M4
内容量
1個
注意
※ガラス棚への固定は4Mこぼれ止めビス(KN)併用必要
※木棚への固定は4Mこぼれ止めビス(KN)、またはこぼれ止め打ち込みネジボルト(4B)併用必要
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55762017
KT-90
クローム
30
¥
320
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
55762026
KT-90
クローム
45
¥
330
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
55762035
KT-90
APゴールド
30
¥
500
取扱い終了
返品不可
55762044
KT-90
APゴールド
45
¥
520
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください