ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
こぼれ止めエンド
用途
こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、L字型エンド金具
色
クローム
線径(Φmm)
6
材質
スチール
ねじサイズ
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
内容量
1個
注意
※ガラス棚への固定は4Mこぼれ止めビス(KN)併用必要
※木棚への固定は4Mこぼれ止めビス(KN)、またはこぼれ止め打ち込みネジボルト(4B)併用必要
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55762053
KL
30
30
¥
200
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
55762062
KL
45
45
¥
210
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください